Halbrundniet DIN 660, Kupfer
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-3X6
Art.-Nr. 0922340306
EAN 4038898102793
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2,87 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |