Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 660, Kupfer

DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-6X30

Art.-Nr. 0922340630

EAN 4055375163252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 660, Kupfer

Art.-Nr. 0922340630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

5,82 mm

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,6 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen