Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 660, Stahl blank

DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-2X4

Art.-Nr. 0922300204
EAN 4047376048089

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 660, Stahl blank

Art.-Nr. 0922300204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, plain steel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

1,87 mm

Länge (l1)

4 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen