Halbrundniet DIN 660, Stahl blank
DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-3,5X3
Art.-Nr. 0922303503
EAN 4045727273159
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
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3,37 mm |
Länge (l1) | 3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |