Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 660, Stahl blank

DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-4X12

Art.-Nr. 0922300412

EAN 4047376581296

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 660, Stahl blank

Art.-Nr. 0922300412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

3,87 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen