Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 660, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 660 Stahl verzinkt
NT-DIN660-ST-(A2K)-6X18

Art.-Nr. 0922310618

EAN 4050642195011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 660, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0922310618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, galvanised steel, blue passivated (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

5,82 mm

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen