Halbrundniet
DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-10X25
Art.-Nr.
0922101025
EAN 4046778023571
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 124, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 9.4 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 124 |