Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet

DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-16X40

Art.-Nr. 0922101640
EAN 4046778846910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet

Art.-Nr. 0922101640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 124, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

15.2 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

124

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen