Halbrundniet
DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-2,5X6
Art.-Nr.
0922352506
EAN 4050642420465
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Aluminium blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2.5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.37 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4.4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.5 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |