Halbrundniet
DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-3X6
Art.-Nr.
0922350306
EAN 4038898105435
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Aluminium blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.87 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.8 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |