Halbrundniet
DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-6X25
Art.-Nr.
0922350625
EAN 4046778884677
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Aluminium blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 5.82 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.6 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |