Halbrundniet
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-2,5X7
Art.-Nr.
0922342507
EAN 4038898104605
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Kupfer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2.5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.37 mm |
Länge (l1) | 7 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4.4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.5 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |