Halbrundniet
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-3X10
Art.-Nr.
0922340310
EAN 4045727864210
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Kupfer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.87 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.8 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |