Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet

DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-3X20

Art.-Nr. 0922340320
EAN 4047376167490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet

Art.-Nr. 0922340320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Kupfer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2.87 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5.2 mm

Kopfhöhe (k1)

1.8 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen