Halbrundniet
DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-3X16
Art.-Nr.
0922300316
EAN 4038898109099
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.87 mm |
Length (l1) | 16 mm |
Head diameter (dk) | 5.2 mm |
Head height (k1) | 1.8 mm |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
DIN | 660 |