Halbrundniet
DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-4X50
Art.-Nr.
0922300450
EAN 4053478285321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3.87 mm |
Length (l1) | 50 mm |
Head diameter (dk) | 7 mm |
Head height (k1) | 2.4 mm |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
DIN | 660 |