Halbrundniet
DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-4X8
Art.-Nr.
0922300408
EAN 4046778884073
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 660, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3.87 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |