Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet

DIN 660 Stahl verzinkt
NT-DIN660-ST-(A2K)-5X40

Art.-Nr. 0922310540
EAN 4038898716266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet

Art.-Nr. 0922310540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 750 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4.82 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8.85 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen