Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855
Halbrundfräser HSS DIN 855 Z12-14 konkav
HRDFRS-DIN855-KKV-HSS-D50,0XR2,0MM
Art.-Nr.
5443601321
EAN 4055375882238
Preis für gewählte Verpackungseinheit












Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach außen gewölbt (konkav). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3323 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Normen | DIN 885 |
Radius (r (H11)) | 2 mm |
Durchmesser (d1 (js16)) | 50 mm |
Schnittbreite (b) | 9 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 14 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |