Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855
Halbrundfräser HSS DIN 855 Z12-14 konkav
HRDFRS-DIN855-KKV-HSS-D63,0XR4,0MM
Art.-Nr. 5443601324
EAN 4055375882269
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach außen gewölbt (konkav). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3323 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Normen | DIN 885 |
Radius (r (H11)) | 4 mm |
Durchmesser (d1 (js16)) | 63 mm |
Schnittbreite (b) | 16 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 12 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 50 - Ø 80 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,042 | 0,049 |
| 500-850 N/mm² | E | 25 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 700-850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 260 HB | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |