Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855

Halbrundfräser HSS DIN 855 Z12-14 konkav
HRDFRS-DIN855-KKV-HSS-D80,0XR6,0MM

Art.-Nr. 5443601326

EAN 4055375882283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855

Art.-Nr. 5443601326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach außen gewölbt (konkav). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3323

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 885

Radius (r (H11))

6 mm

Durchmesser (d1 (js16))

80 mm

Schnittbreite (b)

24

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - Ø 80
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049
500-850 N/mm² E 25 0,031 0,037 0,043
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
700-850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
1100-1400 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
< 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Gusseisen < 180 HB - 25 0,025 0,030 0,035
> 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 17 0,025 0,030 0,035
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen