Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855

Halbrundfräser HSS DIN 855 Z12-14 konkav
HRDFRS-DIN855-KKV-HSS-D80,0XR8,0MM

Art.-Nr. 5443601327
EAN 4055375882290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 855

Art.-Nr. 5443601327

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach außen gewölbt (konkav). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3323

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 885

Radius (r (H11))

8 mm

Durchmesser (d1 (js16))

80 mm

Schnittbreite (b)

32

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen