Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Halbrundfräser HSS DIN 856 Z12-14 konvex
HRDFRS-DIN856-KVX-HSS-D50,0XR2,0MM

Art.-Nr. 5443601303

EAN 4055375882153

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Art.-Nr. 5443601303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Halbrundfräser nach außen gewölbt (konvex). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3313

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 856

Radius (r (H11))

2 mm

Durchmesser (d1 (js16))

50 mm

Schnittbreite (b)

4

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

14 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - Ø 80
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,035 0,042 0,049
500-850 N/mm² E 25 0,031 0,037 0,043
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
700-850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
850-1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
1100-1400 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,028 0,034 0,039
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,035
< 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,028 0,034 0,039
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,034 0,039
Gusseisen < 180 HB - 25 0,025 0,030 0,035
> 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,035
> 260 HB E 17 0,025 0,030 0,035
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen