Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Halbrundfräser HSS DIN 856 Z12-14 konvex
HRDFRS-DIN856-KVX-HSS-D63,0XR4,0MM

Art.-Nr. 5443601307
EAN 4055375882191

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Art.-Nr. 5443601307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Halbrundfräser nach außen gewölbt (konvex). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3313

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 856

Radius (r (H11))

4 mm

Durchmesser (d1 (js16))

63 mm

Schnittbreite (b)

8

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen