Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856
Halbrundfräser HSS DIN 856 Z12-14 konvex
HRDFRS-DIN856-KVX-HSS-D63,0XR5,0MM
Art.-Nr. 5443601308
EAN 4055375882207
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Halbrundfräser nach außen gewölbt (konvex). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3313 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Normen | DIN 856 |
Radius (r (H11)) | 5 mm |
Durchmesser (d1 (js16)) | 63 mm |
Schnittbreite (b) | 10 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 12 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkzeugaufnahme | Mit Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 50 - Ø 80 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,042 | 0,049 |
| 500-850 N/mm² | E | 25 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 700-850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 17 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,028 | 0,034 | 0,039 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 260 HB | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |