Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Halbrundfräser HSS DIN 856 Z12-14 konvex
HRDFRS-DIN856-KVX-HSS-D80,0XR8,0MM

Art.-Nr. 5443601310
EAN 4055375882221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundprofilfräser HSS Hinterdreht DIN 856

Art.-Nr. 5443601310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Halbrundfräser nach außen gewölbt (konvex). Empfohlen zum Fräsen von halbrunden Nuten in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3313

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 856

Radius (r (H11))

8 mm

Durchmesser (d1 (js16))

80 mm

Schnittbreite (b)

16

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkzeugaufnahme

Mit Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen