Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe

Halogenlampe Nfz Standard
LAMP-H1-P14,5S-24V-70W

Art.-Nr. 07201112

EAN 4052712125072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe

Art.-Nr. 07201112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Stets verlässliche und robuste Halogenlampe

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)

Typbezeichnung

H1

Nennspannung

24 V/DC

Sockelbezeichnung

P14,5s

Leistung

70 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

650 h

Lebensdauer B3

400 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64155

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen