Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe

Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-H4-P43T-12V-60/55W

Art.-Nr. 07201101

EAN 4045727186275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe

Art.-Nr. 07201101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

H4

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

P43t

Leistung

60 W

Leistung zweite Wendel

55 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

900 h

Lebensdauer B3

400 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64193

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen