Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe

Halogenlampe Nfz Standard
LAMP-H4-P43T-24V-75/70W

Art.-Nr. 07201102

EAN 4045727186282

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe

Art.-Nr. 07201102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Stets verlässliche und robuste Halogenlampe

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)

Typbezeichnung

H4

Nennspannung

24 V/DC

Sockelbezeichnung

P43t

Leistung

75 W

Leistung zweite Wendel

70 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

800 h

Lebensdauer B3

350 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64196

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen