Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe

Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-(H9005-HB3)-P20D-12V-60W

Art.-Nr. 07201103

EAN 4045727185018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe

Art.-Nr. 07201103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HB3

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

P20d

Leistung

60 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

550 h

Lebensdauer B3

280 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 9005

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen