Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe Longlife

Halogenlampe Kfz Longlife
LAMP-H1-LONGLIFE-P14,5S-12V-55W

Art.-Nr. 072011114
EAN 4038898068129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe Longlife

Art.-Nr. 072011114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Vielfahrer und Tagfahrlichtnutzer

Bis zu zweifach höhere Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe


verlängert Wechselintervalle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw

Typbezeichnung

H1 Longlife

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

P14,5s

Leistung

55 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

1200 h

Lebensdauer B3

600 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64150L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen