Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halogenlampe Truckstar Pro +120 % Truckstar Pro +120 % für den sicherheitsorientierten Fahrer

Halogenlampe Nfz Longlife +120%
LAMP-H1-LONGLIFE-120PROZ-P14,5S-24V-70W

Art.-Nr. 072011121

EAN 4052712125102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halogenlampe Truckstar Pro +120 % Truckstar Pro +120 % für den sicherheitsorientierten Fahrer

Art.-Nr. 072011121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bis zu 120 % mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50–75 m im Vergleich zu einer Standardlampe und den gesetzlichen Mindestanforderungen


  • Schont die Konzentration bei Langstrecken

  • Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen


Bis zu 2,5fach höhere Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe


  • Dadurch ergeben sich verlängerte Wechselintervalle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)

Typbezeichnung

H1 Truckstar Pro +120%

Nennspannung

24 V/DC

Sockelbezeichnung

P14,5s

Leistung

70 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

1200 h

Lebensdauer B3

600 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64155TSP

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen