Halogenlampe Truckstar Pro +120 % Truckstar Pro +120 % für den sicherheitsorientierten Fahrer
Halogenlampe Nfz Longlife +120%
LAMP-H7-LONGLIFE-120PROZ-PX26D-24V-70W
Art.-Nr. 072011421
EAN 4045727106587
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 120 % mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50–75 m im Vergleich zu einer Standardlampe und den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Schont die Konzentration bei Langstrecken
- Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen
Bis zu 2,5fach höhere Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe
- Dadurch ergeben sich verlängerte Wechselintervalle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)
Typbezeichnung | H7 Truckstar Pro +120% |
Nennspannung | 24 V/DC |
Sockelbezeichnung | PX26d |
Leistung | 70 W |
Farbtemperatur | 3200 K |
Lebensdauer Tc | 1200 h |
Lebensdauer B3 | 700 h |
Zulassung | E1 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Osram 64215 TSP |