Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentovaný brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Lamel. vejár. br. kotúč na neh. oceľ
KOTUC BRUS LAM STAND TKAN ZK P80-D115

Obj. č. 0579430318
EAN 4047376616875

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Obj. č. 0579430318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oxid zirkoničitý a hlinitý mimoriadne vhodný na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele

Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok



Obvodová rýchlosť max. 80 m/s



Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)



Robustná tkanina so zmesou polyesteru a bavlny



Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny



Brúsne plátno (oxid zirkoničitý a hlinitý)


  • Dlhá prevádzková životnosť

  • Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu

  • Samoostriaci
Upozornenie

Pri práci používajte vhodné ochranné oblečenie, bezpečnostné okuliare, pracovnú obuv a protiprachovú masku. Pri brúsení vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu). Používanie poškodených kotúčov zvyšuje riziko nehody. Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi. Maximálna prípustná rýchlosť otáčania sa nesmie prekročiť.



Prehľadné a správne uskladnenie kotúčov


Suché prostredie, pri izbovej teplote +20°C

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na brúsenie okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

  • Plechy z nehrdzavejúcej ocele, nelegované špeciálne ocele, legované a vysoko legované ocele, nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele, chróm-niklové ocele

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

80

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

13300 ot/min

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhlová brúska EWS 14-125 INOX

BRUSKA UHLOVA EWS 14-125 INOX

MASTER
1400 W, praktická uhlová brúska na šmirgľovanie a zdrsňovanie nehrdzavejúcej ocele
x 1 ks
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

CEPHEUS
Ľahké priliehavé ochranné okuliare