Halogénová žiarovka
Halogénová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA 2-VLAKNOVA 12V R2
Obj. č. 07201201
EAN 4045727186640
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
- Robustná halogénová žiarovka s vysokým výkonom pre štandardné aplikácie
- Možno používať ako štandardný diel originálneho vybavenia a taktiež ako originálny náhradný diel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Označenie pätice | P45t |
Výkon | 45 W |
Výkon druhého špirálového vlákna | 40 W |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 7951 |