Halter
Halter
SHRBSOCKHALT-BAND-4,8MM
Art.-Nr.
0502810
EAN 4024835550253
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Bündeln von Kabeln, Schläuchen etc.
Verdrehsichere Befestigung bzw. Bündelung
Prismenförmiger Sattel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen
Geeignet für Kabelbänder | 2,5 mm |
Breite (a) | 9,5 mm |
Lochdurchmesser (c) | 3,5 mm |
Länge (d) | 15 mm |
Höhe (h) | 7 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Farbe | Natur |