Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halter

Halter
SHRBSOCKHALT-BAND-(MAX9MMBREITE-KBL)

Art.-Nr. 0502811
EAN 4024835550260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halter

Art.-Nr. 0502811

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Bündeln von Kabeln, Schläuchen etc.

Verdrehsichere Befestigung bzw. Bündelung


Prismenförmiger Sattel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen

Geeignet für Kabelbänder

2,5 mm
3,6 mm
4,8 mm
7,8 mm

Breite (a)

15 mm

Lochdurchmesser (c)

5 mm

Länge (d)

22,5 mm

Höhe (h)

11 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Farbe

Natur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen