Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halter Schneideisen Ruko DIN 225

HALT-SHNDEIS-RUKO-2427530-M36-M48

Art.-Nr. 1971005606

EAN 4007140043443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halter Schneideisen Ruko DIN 225

Art.-Nr. 1971005606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231.

Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar und 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens.


Ausführung: Gehäuse aus Zinkdruckguß

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Länge

700 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen