Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halter für Universal-Reinigungstücher

Universalreinigungstuchhalter
REINIGTUCHHALT-UNI-FZG-UTH1

Art.-Nr. 096381 839

EAN 4062855224815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halter für Universal-Reinigungstücher

Art.-Nr. 096381 839

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Montage an eine Fahrzeugeinrichtung
  • Aus pulverbeschichtetem Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UTH1

Breite

285 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

285 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,430 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen