Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halterset

Halterset für variabel hohe Holzrückwand H182
HALT-SET-(F.DWD-RUECKW)-WEI-118V
GRASS

Art.-Nr. F092082993
EAN 4050641221124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halterset

Art.-Nr. F092082993

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für variable Holzrückwand DWD XP

Rückwandhöhe variabel wählbar


Min. 216 mm - max. 261 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz von Doppel-Rundreling

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Montageart

Zum Anschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen