Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 4010N
Halteteller EUROFAST DVP-EF-4010N
HALTETELLER-(DVP-EF-4010N)-D40X1,0N
Art.-Nr. 0838240100
EAN 4038898973980
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dachbahnen
Hinweis
Zu verarbeiten mit Eurofast und OMG Schrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Stahl |
Tellerdurchmesser | 40 mm |
Typ | N |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,0 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 6,0 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |
Länge x Breite | 40 x 40 mm |