Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 5010 D
Halteteller EUROFAST DVP-EF-5010D
HALTETELLER-(DVP-EF-5010D)-D50X1,0D
Art.-Nr.
0838250101
EAN 4038898974000
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dachbahnen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Flachdach
Werkstoff | Stahl |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Typ | D |
Dicke (h1) | 1 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Breite (b1) | 50 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |
Länge x Breite | 50 x 50 mm |