Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 5010N
Halteteller EUROFAST DVP-EF-5010N
HALTETELLER-(DVP-EF-5010N)-D50X1,0N
Art.-Nr. 0838250100
EAN 4038898973997
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Der Teller ist mit einer OMG-Schraube zu verarbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Stahl |
Tellerdurchmesser | 50 mm |
Typ | N |
Dicke (h1) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |
Lochdurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Breite (b1) | 50 mm |
Oberfläche | Aluminium-Zink |
Länge x Breite | 50 x 50 mm |