Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8040D

Halteteller EUROFAST DVP-EF-8040D
HALTETELLER-(DVP-EF-8040D)-D80X40X1,0D

Art.-Nr. 0838080402

EAN 4038898974024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8040D

Art.-Nr. 0838080402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dachbahnen und Halteschienen
Hinweis

Zu verarbeiten mit Eurofast und Olympic Schrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Typ

D

Dicke (h1)

1,0 mm

Länge (l1)

80 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,5 mm

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Lochdurchmesser (d1)

6,5 mm

Breite (b1)

40 mm

Oberfläche

Aluminium-Zink

Länge x Breite

80 x 40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen