Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrer Max Quadro-S

Hammerbohrer Quadro-S Max 4-spiralig
BO-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-D30/570/450

Art.-Nr. 0647703057

EAN 4045727118337

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerbohrer Max Quadro-S

Art.-Nr. 0647703057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster Hammerbohrer mit X-förmiger Kopfgeometrie und 4-spiraliger Förderwendel für eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei deutlich verbesserter Laufruhe und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern mit 2-Schneiden-Kopf

Kein Einhaken


Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.



Verbesserte Präzision


Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.

Hinweis

Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

30 mm

Länge

570 mm

Arbeitslänge

450 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Anzahl Spiralen

4 STK

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen