Hammerbohrer Max Quadro-S
Hammerbohrer Quadro-S Max 4-spiralig
BO-HAM-MAX-QUADRO-S-4SPRL-D35/670/550
Art.-Nr. 0647703567
EAN 4045727118405
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Einhaken
Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Verbesserte Präzision
Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.
Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 35 mm |
Länge | 670 mm |
Arbeitslänge | 550 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |