Hammerbohrer Plus Duo-S
Hammerbohrer Duo-S 4-spiralig
BO-HAM-PLUS-4SPRL-S-D10,0-L1000-AL950
Art.-Nr. 0648331010
EAN 4048539255177
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht schnelles Bohren
Die optimierte Spitzengeometrie leitet das Bohrmehl schnell von der Spitze ab und sorgt für einen optimalen Vortrieb.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit
Das verstärkte Hartmetall-Element mit Armierungsphasen sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Maximale Durchleitung der Schlagenergie
Die großvolumige, mehrspiralige Förderwendel ermöglicht eine maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Erhöhte Bruchstabilität
Durch die Kernverstärkung der Bohrwendel.
Ø 4,8 und 6,3: Spezialbohrer für SFS-Spike-Befestigungssystem. Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
Datenblätter(X)
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Arbeitslänge | 950 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!