Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

Hammerbohrer Plus Duo-S Vario
BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-AL940MM

Art.-Nr. 0648551010

EAN 4053479613222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario

Art.-Nr. 0648551010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.

Spürbar schnelleres Bohren


Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern


Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduziert die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöht die Widerstandsfähigkeit.



Punktgenaues Anbohren


Durch spezielle selbstzentrierende Spitze.



Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringere Reibung, höhere Stabilität und eine maximale Durchleitung der Schlagenergie.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren. Ø 4,8 und 6,3: Spezialbohrer für SFS-Spike-Befestigungssystem. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

10 mm

Länge

1000 mm

Arbeitslänge

940 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Anzahl Spiralen

2 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Einsteckwerkzeuge Plus auf Max

ADAPT-HAMBO-PLUS/MAX

Für Bohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max-Aufnahmeschaft