Hammerbohrer Plus Duo-S Vario
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario
BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D10,0-L450-AL390MM
Art.-Nr. 0648551045
EAN 4053479613345
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spürbar schnelleres Bohren
Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern
Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduziert die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöht die Widerstandsfähigkeit.
Punktgenaues Anbohren
Durch spezielle selbstzentrierende Spitze.
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringere Reibung, höhere Stabilität und eine maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren. Ø 4,8 und 6,3: Spezialbohrer für SFS-Spike-Befestigungssystem. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
Datenblätter(X)
| Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten | 
| Laufruhe (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Präzision (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten | 
| Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten | 
| Durchmesser (Ø) | 10 mm | 
| Länge | 450 mm | 
| Arbeitslänge | 390 mm | 
| Anzahl Schneiden | 2 STK | 
| Anzahl Spiralen | 2 STK | 
| Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!