Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hammerbohrer Plus EUROFAST 2-spiralig

Hammerbohrer Plus EUROFAST 2-spiralig
BO-HAM-PLUS-(OND-HB-5160)-5,0X160/100

Art.-Nr. 0838650160
EAN 4046778118420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hammerbohrer Plus EUROFAST 2-spiralig

Art.-Nr. 0838650160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abgestimmt auf alle Befestiger rund ums Flachdach. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.

Spürbar schnelleres Bohren


Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern


Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduziert die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöht die Widerstandsfähigkeit.



Punktgenaues Anbohren


Spezielle selbstzentrierende Spitze



Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringere Reibung, höhere Stabilität und eine maximale Durchleitung der Schlagenergie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

5 mm

Länge

160 mm

Arbeitslänge

100 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen